寺田ポンプ製作所
SP-220L(底水用)ケーシング合成ゴム製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
周波数(Hz)
50
50
60
全揚程(m)
5
5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04158572
品番
SP-220L
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
逆止弁搭載により、ポンプ停止時にホース内の水が逆流しにくい構造です。
トラスコ品番
740-3214
周波数(Hz)
50
電流(A)
3.6
全揚程(m)
5
全長(mm)
163
タイプ
非自動運転形
出力(kW)
0.22
電源(V)
100
全幅(mm)
163
全高(mm)
325
口径(Φmm)
25
吐出量(L/min)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません