曜日別特売

CoolCell FTS30

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
アズワン品番63-1536-92
内容量1セット注文コード04159457品番432007
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥96,998
販売価格(税別)
¥88,180

細胞凍結専用容器です。-1℃/分の冷却速度で、解凍後の細胞の生存率を高めます。
アルコール不要、特別なメンテナンス不要、予備冷却不要です。使用期限はありません。
-80℃のフリーザーから素手で取り出しても安全です。
-80℃のフリーザーから取り出した後10分以内に常温に戻り、次の細胞凍結に使用できます。
空いているウェル全てを埋める必要があります。細胞が入っているバイアルと同量の水を入れたクライオチューブ、またはフィラーバイアル(432076、6本入り)を入れて凍結を行って下さい。

色
オレンジ
アズワン品番
63-1536-92
材質
本体/架橋ポリエチレン、冷却コア/合金
ウェル数
30
寸法(奥行D×高さH)(mm)
165×115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする