曜日別特売

384ウェルソリッドプレート 平底 バーコード付き 非滅菌 フタなし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1ケース(5パック×10個)
注文コード
04159491
品番
3575BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥77,050販売価格(税込)¥84,733
販売価格(税別)
¥77,030

プレートの全4方面にバーコードがついています。
シークエンス番号の繰り返しではありません。
高品質の印刷と解像度です。
一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。
温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
黒い壁のプレートは自家蛍光を減らし高いSN比と低いCV値を示します。
ノンバインディングサーフェイス(NBS(TM))はコーニングの特許である処理技術でありポリスチレンマイクロプレート上で
親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし分子の相互作用を最小限にするのに用います。
低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らしてSN比を増大するのに理想的です。
黒い壁のプレートは自家蛍光を減らし高いSN比と低いCV値を示します。ノンバインディングサーフェイス(NBS(TM))はコーニングの特許である処理技術でありポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし分子の相互作用を最小限にするのに用います。低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らしてSN比を増大するのに理想的です。

仕様
ノンバインディングサーフェイス 10個×5パック入
容量(μL)
推奨ワーキングボリューム:20-80
滅菌
なし
ウェル形状
ウェルボトム:フラット
プレート
プレートフォーマット:384ウェル
ウェル容量(μL)
112
フタ
なし
外観
ローフランジ
アズワン品番
65-3961-75
色(プレート)
黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする