曜日別特売

CoolSink XT

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
アズワン品番
63-1537-17
注文コード
04159597
品番
432071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥74,008
販売価格(税別)
¥67,280

SBS互換サイズの一般的なプレート用モジュールです。
6-、12-、24-、48-、96-、384-ウェル平底プレートを1枚乗せることができます。
-196℃~100℃の熱源で使用可能です。
96ウェルU底プレートを1枚乗せることができます。

アズワン品番
63-1537-17
材質
合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×85×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする