曜日別特売

1536ウェルプレート 平底 バーコード付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1ケース(5パック×10個)
注文コード
04159728
品番
3728BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥216,500販売価格(税込)¥238,128
販売価格(税別)
¥216,480

一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットはほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるためバーコードに人が判別できるようマイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT=無処理(not treated)TC=細胞培養表面処理(tissue culture treated)NB=ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface)。ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています。番号の重複はありません。優れた印刷品質および解像度です。一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります。-80℃~+52℃の温度範囲で使用可能です。低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです。優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています。平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop(TM)を含む自動化分注機に互換性があります。NBSマイクロプレートは粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に適しています。

タイプ
ノンバインディングサーフェイス 非滅菌 フタなし
容量(μL)
推奨ワーキングボリューム:up to 8
滅菌
なし
ウェル形状
ウェルボトム:フラット
プレート
プレートフォーマット:1536ウェル
ウェル容量(μL)
12.5
フタ
なし
外観
スタンダード
アズワン品番
65-3961-81
入数
10個×5パック入
色(プレート)
黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする