曜日別特売

XT Starter コンプリートセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04159746
品番
432014
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥49,808
販売価格(税別)
¥45,280

アイスフリーのオープンプラットホーム保冷容器です。
あらかじめCooling Coreを-20℃で最低12時間冷却する必要があります。
4時間以上0.5~4℃を維持します。
1~8℃の温度表示がついています。
フタを閉めることはできません。

セット内容
XTホルダー×1個、XT Cooling core×1個
材質
XTホルダー/架橋ポリエチレン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
162×121×61
アズワン品番
63-1536-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする