曜日別特売

CoolRack

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
アズワン品番63-1537-11
内容量1セット注文コード04159789品番432050
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥66,748
販売価格(税別)
¥60,680

熱伝導性に優れ、保冷保温によるサンプル間の温度のばらつきを±0.1℃に保ちます。
幅広い温度帯(-196℃~100℃)の熱源で使用可能です。
オートクレーブ、乾熱滅菌、漂白による汚染除去、アルコール、その他殺菌剤、実験室用洗剤での洗浄が可能です。
クライオチューブまたはFACSチューブを24本まで挿すことができます。SBS互換性サイズ(マイクロプレートサイズ)です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×85×38
ウェル数
24
アズワン品番
63-1537-11
仕様
XT CFT24
材質
合金
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする