コーニング
トランズウェル 細胞培養表面処理済み
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
注文コード
04159832
品番
3413
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,928
販売価格(税別)
¥
24,480
バスケットに入れる
細胞接着に適した処理が施されています。細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。24ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。滅菌済みです。
色
ボトム:クリア
容量(mL)
推奨培地インサート容量:0.1
表面処理
細胞培養表面処理
ウェル形状
ラウンド、ウェルボトム:フラット
プレート
プレートフォーマット:24ウェル
ウェル容量(mL)
推奨培地ウェル容量:0.6
培養面積(cm
2
)
0.33
メンブレン
メンブレン孔:0.4μm
メンブレン直径(Φmm)
6.5
密度
名目孔密度:1×108 pores per cm
2
アズワン品番
3-3634-36
入数(個)
48
材質(メンブレン)
ポリカーボネート
色(プレート)
クリア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000