曜日別特売

ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50パック×1個)
注文コード
04159877
品番
3896
参考基準価格(税別)¥22,050販売価格(税込)¥24,233
販売価格(税別)
¥22,030

無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます。主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています。無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm2です。フタ無しのために別売しています。トータルボリュームは320μLです。推奨するワーキングボリュームは75- 200μLです。標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。

色
ボトム:クリア
タイプ
フタなし
容量(μL)
推奨ワーキングボリューム:75-200
表面処理
無処理
ウェル形状
ウェルボトム:V
プレート
プレートフォーマット:96ウェル
ウェル容量(μL)
380
外観
スタンダード
アズワン品番
69-0816-55
入数
1ケース 1個×50パック入
色(プレート)
クリア
滅菌済みの有無
滅菌済み
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする