曜日別特売

CoolCell

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1ケース(1個)
注文コード
04160069
品番
432005
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,388
販売価格(税別)
¥43,080

Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。
-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなりシンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。CoolCell LXコンテナはフリーザーから出すと直ちに室温に戻ります。標準的な3.5mL~5.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。フタを開けるとバイヤルキャップが露出しバイアル取り出しが容易。
均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなりシンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。CoolCell LXコンテナはフリーザーから出すと直ちに室温に戻ります。標準的な3.5mL~5.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。フタを開けるとバイヤルキャップが露出しバイアル取り出しが容易。

仕様
5mL LX
色
パープル
アズワン品番
65-3961-11
アプリケーション
診断研究
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする