曜日別特売

XT freezing core

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04160200
品番
432082
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥57,068
販売価格(税別)
¥51,880

アイスフリーのフタ付き保冷容器、CoolBox XT/2XTを-20~0℃で保冷するためのコアです。
あらかじめ-20℃で12時間、または-80℃で6時間冷却する必要があります。

温度持続時間
(-20℃で冷却した場合)フタを開けた状態/5時間以上、フタを閉めた状態/16時間以上、(-80℃で冷却した場合)フタを開けた状態/5時間以上、フタを閉めた状態/16時間以上
アズワン品番
63-1537-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする