MW-3503 リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS 04181796

MW-3503 リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS 04181796
MW-3503 リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS 04181796
MW-3503 リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS 04181796
MW-3503 リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS 04181796
MW-3503 リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS 04181796

リバウンドワーク クロッグサンダル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレイ
サイズL
内容量1足注文コード04181796品番MW-3503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

高い反発力のある素材が足の衝撃を吸収して負担を軽減。
2重構造により高いクッション性能を実現。
水洗い可能なので足元清潔。
足元の空気を排出してムレを防止するエアーベント採用。

用途
内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業
色
グレイ
サイズ
L
標準質量(g/片足)
425
適合サイズ(cm)
26.0~27.0
先芯
なし
素材
アッパー:EVA / ソール:EVA / 中敷き:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする