MINERVA WORKS
リバウンドワーク クロッグサンダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミリタリー
グレイ
ミリタリー
ダーク
サイズ
M
L
LL
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04181857
品番
MW-3503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高い反発力のある素材が足の衝撃を吸収して負担を軽減。
2重構造により高いクッション性能を実現。
水洗い可能なので足元清潔。
足元の空気を排出してムレを防止するエアーベント採用。
用途
内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業
色
ミリタリー
サイズ
M
標準質量(g/片足)
405
適合サイズ(cm)
25.0~26.0
先芯
なし
素材
アッパー:EVA / ソール:EVA / 中敷き:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。