MW-3502 リバウンドワーク ステップサンダル MINERVA WORKS 04181891

MW-3502 リバウンドワーク ステップサンダル MINERVA WORKS 04181891
MW-3502 リバウンドワーク ステップサンダル MINERVA WORKS 04181891
MW-3502 リバウンドワーク ステップサンダル MINERVA WORKS 04181891
MW-3502 リバウンドワーク ステップサンダル MINERVA WORKS 04181891

リバウンドワーク ステップサンダル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オーシャン
サイズM
内容量1足注文コード04181891品番MW-3502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

足にやさしい高弾力素材。
水洗い可能なので足元清潔。
歩いても不快な音が鳴りにくい消音素材。
清潔な抗菌素材。

用途
内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業
色
オーシャン
サイズ
M
標準質量(g/片足)
230
適合サイズ(cm)
25.0~26.0
先芯
なし
素材
アッパー:EVA / ソール:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする