MINERVA WORKS
リバウンドワーク ステップサンダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミリタリー
オーシャン
ミリタリー
ダーク
サイズ
M
L
LL
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04181900
品番
MW-3502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
足にやさしい高弾力素材。
水洗い可能なので足元清潔。
歩いても不快な音が鳴りにくい消音素材。
清潔な抗菌素材。
用途
内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業
色
ミリタリー
サイズ
M
標準質量(g/片足)
230
適合サイズ(cm)
25.0~26.0
先芯
なし
素材
アッパー:EVA / ソール:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。