大五郎
真鍮 ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04182758
品番
15058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
真鍮ブラシ。
用途
真中・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適。
材質
真鍮
タイプ
剣型
本体寸法(mm)
115×40×30
本体質量(g)
90
ブラシ長(mm)
20