大五郎
真鍮 ワイヤーブラシ
真鍮ブラシ。
用途
真中・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適。
材質
真鍮
タイプ
剣型
本体寸法(mm)
115×40×30
本体質量(g)
90
ブラシ長(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182758
15058
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください