曜日別特売
15052 ワイヤーブラシ 大五郎 04182916

15052 ワイヤーブラシ 大五郎 04182916
15052 ワイヤーブラシ 大五郎 04182916

ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプ剣型
内容量1個注文コード04182916品番15052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

鋼線ワイヤーブラシ。

用途
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。
タイプ
剣型
本体寸法(mm)
215×40×30
材質
鋼線
本体質量(g)
85
ブラシ長(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする