ワイヤーブラシ

ワイヤーブラシ - 大五郎

鋼線ワイヤーブラシ。

用途
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。
材質
鋼線
本体質量(g)
85
ブラシ長(mm)
20
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418282815053小判型120×60×35
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
0418291615052剣型215×40×30
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする