DA-99 メイキングスイーツ 棒温度計 ロング パール金属 04183056

 

DA-99 メイキングスイーツ 棒温度計 ロング パール金属 04183056
DA-99 メイキングスイーツ 棒温度計 ロング パール金属 04183056

メイキングスイーツ 棒温度計 ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
04183056
品番
DA-99
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

パンやチョコレート作りには欠かせない温度管理の必需品です。

材質
本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン
質量(g)
20
全長A×幅B×高さC(mm)
300×8×8(本体)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする