2PX22AWG SLIMOVE 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 04183090

10Px24AWG サンプル画像

SLIMOVE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内容量が40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100m)
注文コード
04183090
品番
2PX22AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,390
販売価格(税別)
¥44,900

従来品比平均15%(最大20%)細経化
耐屈曲試験5,000万回クリア
90°折り曲げ試験2,000万回クリア
捻回試験2,000万回クリア
全て経社自社試験基準
認証:UL AWM
適合規格:UL 759
型式記号:AWM STYLE 2095
定格電圧:300V
定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)
難燃性:VW-1

用途
可動用ロボット配線、局所配線
材質
シース:薄肉耐油耐熱難燃柔軟性ビニル
絶縁体
薄肉高弾性TPE
導体
特殊軟銅より線
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする