曜日別特売
HC-663 竹製せいろ パール金属 04185041

HC-663 竹製せいろ パール金属 04185041
HC-663 竹製せいろ パール金属 04185041

竹製せいろ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04185041
品番
HC-663
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

お手持ちの鍋にセットして手軽に蒸し料理

材質
天然竹
質量(g)
605
寸法(cm)
27
寸法(外径×高さ)(mm)
270×115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする