富士印 MV カラー筋引 24cm グリーン

富士印 MV カラー筋引 24cm グリーン - 富士カトラリー
全長(mm)
370
質量(g)
140
ハンドル
エラストマー樹脂(抗菌加工)
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
刃渡り(mm)
240
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790486CR-0704GR
¥7,800
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする