住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)(0.1kw~0.55kw)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
165
165
165
493
273
319
377
473
559
649
231
289
187
195
143
1003
1247
1479
1849
2065
2537
3045
3481
5133
841
6177
7569
4437
731
121
87
104
出力(kW)
0.55
0.1
0.2
0.25
0.4
0.55
枠番
6145DB
6145DB
6145DB
6130DB
6135DB
6140DB
6160DA
6145DC
6130DA
6135DA
6140DA
6145DA
6165DA
6170DA
6175DA
6180DA
6185DA
6130
6135
6135DC
6140DC
6160DB
6165DB
6170DB
6175DB
モータ容量記号
8
1
2
3
5
8
全410種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04195074
品番
CVVM08-6145DB-165/A10
参考基準価格(税別)
¥403,500
販売価格(税込)
¥366,960
販売価格(税別)
¥
333,600
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
165
ブレーキ
ブレーキなし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
8
低速軸方向
立形・低速軸方向垂直下向
枠番
6145DB
モーター極数(P)
4
タイプ
三相モータ(屋外)
出力(kW)
0.55
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。