メイン画像

壁面収納庫3段引出し各段ダイヤル錠タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04201937 品番V945-311DD
参考基準価格(税別)¥190,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品鍵2枚付、仕切板6枚付 仕様3段引出し各段ダイヤル錠仕様 トラスコ品番362-3188 材質本体:スチール 高さ(mm)1030 奥行(mm)450 間口(mm)900 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)823×402×304 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする