L945-S1L-W パーソナルロッカー用ローベース ダイシン 04202488

メイン画像

パーソナルロッカー用ローベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード04202488品番L945-S1L-W
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ローベースを組み合わせることで、利用しやすい高さにすることができます。

仕様25mm角パイプ・アジャスター付きトラスコ品番401-5752材質本体:スチール製ホワイト高さ(mm)130タイプベース奥行(mm)427間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする