L945-112PLC-B パーソナルロッカー スマートIC錠仕様 ダイシン 04202619

メイン画像

L945-112PLC-B パーソナルロッカー スマートIC錠仕様 ダイシン 04202619
L945-112PLC-B パーソナルロッカー スマートIC錠仕様 ダイシン 04202619

パーソナルロッカー スマートIC錠仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ2人用
ブラック
内容量1台注文コード04202619品番L945-112PLC-B
参考基準価格(税別)¥205,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フリーアドレスワーカーの移動用に持つや手荷物などを十分に収納することが可能です。

付属品棚板4枚、マグネット見出し2枚仕様メール投入口なし・配線孔付トラスコ品番401-5758材質本体:スチールブラック高さ(mm)1030タイプ2人用奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応スマートIC錠グリーン購入法適合有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×989
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする