曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の 急須・ティーポット
われないティーサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04204141
品番
TW-3776
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガラスのように透明なのに割れない!底が広く、安定感も抜群です。
用途
フルーツティーやハーブティーにぴったりな丈夫なティーサーバーです。
ウォーターサーバーや麦茶ポットとしても使えます。
材質
本体・蓋/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
寸法(mm)
141×107×127、本体口径80
メッシュ
30
満水容量(mL)
470
注意
※「われない」という表現は、空の状態で底部分を下にし1mの高さからフローリング床へ落下する試験(メーカー基準)で破損しないことを表しています。