われない珈琲急須

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 満水容量(mL)280 注文コード04204186 品番TW-3771
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は容量・満水容量など5種類から選べます 他の種類を見る

紙フィルターいらずで手軽に深いあじわい。トライタン製でわれない珈琲急須です。

用途
ハンドドリップよりも手軽にコーヒーを淹れることができる、新ジャンルのコーヒー抽出器具です。
一般的なペーパードリップに比べてコーヒーオイルをダイレクトに抽出することができ、豆の個性を余すことなく、深いあじわいを楽しむことができます。
微粉が出にくい細かいメッシュです。
珈琲の着色が目立たない黒色を採用しました。飲食店におすすめです。
食器洗い乾燥機対応。
仕様後ろ手 材質本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠/ポリプロピレン 寸法(mm)108×150×96 メッシュ180 満水容量(mL)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする