商品本体
丸玉工業
ソフトバッグ ワイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
04204545
品番
90388120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大容量のマチ広バッグです
用途
重箱やケーキ箱も楽々、冠婚葬祭をはじめ様々なシーンでご使用いただけるバッグです
材質
PP不織布
幅(mm)
390
色
ネイビー
サイズ
M
高さ(mm)
340
種類
手提げ袋
マチ(mm)
250
持ち手寸法(mm)
幅25×長さ410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200