パッケージ
シヤチハタ
シヤチハタの 文房具
シヤチハタの のり
シヤチハタの スティックのり
シヤチハタスティックのり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04204841
品番
TGS-10/H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
幅(mm)
20
色
白
奥行(mm)
20
容量(g)
10g
縦(mm)
85
入数
1P