パッケージ
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートラインSG-8 0.5 黒 5本S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04204859
品番
EGB-SG8850/5W-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
幅(mm)
10
色
黒
奥行(mm)
15
縦(mm)
147
繰り返し・詰め替え
対応