曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付(0.2kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比2065
2065
1003
1247
1479
1849
2537
273
3045
319
3481
377
473
493
5133
559
649
841
231
289
6177
7569
4437
731
187
195
121
143
165
87
104
出力(kW)0.2
枠番6130DA
6130DA
6135DA
6140DA
6145DA
6160DA
6165DA
6130DB
6135DB
6140DB
6145DB
6170DA
6175DA
6180DA
6185DA
6130
6135
6135DC
6140DC
6145DC
6160DB
6165DB
6170DB
6175DB
モータ容量記号2
内容量1台注文コード04205775品番CVVM02-6130DA-B-2065
参考基準価格(税別)¥355,600販売価格(税込)¥323,400
販売価格(税別)
294,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比2065ブレーキブレーキ付シリーズ6000シリーズモータ容量記号2低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6130DAモーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋内)出力(kW)0.2種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする