岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の テーパーリーマ
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04237545
品番
BR235
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適
刃長l(mm)
155
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
全長L(mm)
270
刃径D(Φmm)
23.5
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
刃数
5
先端角(°)
55(食付き)
刃径公差
h8
シャンク(MT No.)
3
先端径D2(mm)
18