曜日別特売
M エンゼル・ビーズ 夜光 東邦産業 04262077

M エンゼル・ビーズ 夜光 東邦産業 04262077
M エンゼル・ビーズ 夜光 東邦産業 04262077
M エンゼル・ビーズ 夜光 東邦産業 04262077
M エンゼル・ビーズ 夜光 東邦産業 04262077

エンゼル・ビーズ 夜光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
サイズ
M
注文コード
04262077
品番
M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

【高強度の滑らかタフビーズ!】ユリア樹脂を採用した耐久性抜群の高強度の扁平ビーズです!滑らかな表面素材で強度が高くかつ扁平ビーズなので、天秤仕掛けた他のビーズやオモリなどをスムーズに回転させることも可能です。カレイ、キス、イシモチなどの天秤仕掛けやエギの目玉になどに実績が高いビーズです!【特徴】*ユリア樹脂を採用した耐久性抜群の高強度の扁平ビーズです!*滑らかな表面素材で強度が高くかつ扁平ビーズなので、天秤仕掛けや他のビーズやオモリなどをスムーズに回転させることも可能です。【用途】*鈎のチモトはもちろん天秤仕掛けや他のビーズと組み合わせて枝スやオモリなどをスムーズに回転させることも可能です。*カレイ、キス、イシモチなどの天秤仕掛けやエギの目玉になどに実績が高いビーズです!【使用方法】ビーズをハリスに通しご使用下さい。また、天秤仕掛けや他のカラーやビーズと組み合わせることでより一層集魚効果を高めます!

サイズ
M
外径(mm)
5
内径(mm)
1.7
仕様
粒数:40
色
夜光
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*表記サイズと実際の商品には多少の誤差がある場合があります。*夜光にはLサイズの設定はありません。*サイズの詳細は記載の仕様をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする