曜日別特売
- フィッシングボンド 東邦産業 04262452

- フィッシングボンド 東邦産業 04262452
- フィッシングボンド 東邦産業 04262452

フィッシングボンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
04262452
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

【5分型釣具用エポキシ系強力接着剤!】接着対象が広く、釣具の多くを接着することが可能です!エポキシ系接着剤なので接着力も強力です!混合比が1:1なのでつかいやすい!【特長】*ほとんどの硬質材を強力に接着できる。*混合比が1:1なのでつかいやすい。*硬化後の体積収縮がなく、充填・肉盛り接着ができる。*溶剤をふくまない。*硬化後は淡黄色透明(クリア)なので、接着箇所が目立たない。【用途】*うき、ルアーなどの接着。*釣竿の補修、製作。*チモトの補強。*ガラス、陶器、金属、木材、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなど家庭用品の接着・補修に。<接着に適さない素材>ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ・フッ素樹脂・シリコーン樹脂・ゴムなど、【使用方法】1接着面の水分、油分、汚れ、錆などをサンドペーパー、シンナーなどで除去した後、接着面をよく乾燥させてください。2必要な量だけA剤・B剤を等量しぼり出し、付属のヘラで十分混合し作業時間内にご使用ください。【温度と作業時間の目安】気温:20℃、作業時間:4分以内、実用強度:1時間以上、最終強度:12時間以上、*一度に多量に混ぜ合わせると、発熱反応し作業時間(可使時間)が短くなります。【仕様】品名:エポキシ樹脂系接着剤 種類:合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、ポリオチール 色名:淡黄色透明 B剤(硬化剤):危険物第4類第3石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性)

正味量
セット15g(A剤7.5、B剤7.5)
注意
※【使用上の注意】*皮膚につくとかぶれることがありますので、すみやかにふき取り石けん水で洗い落としてください。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。*衣服についた場合、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後はチューブの口をきれいにふき取り、A剤とB剤のキャップを間違えないようにしてください。*使用したヘラなどについた接着剤は、硬化する前にベンジンなどでふき取ってください。*幼児の手の届かないところに保管してください。*接着以外には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする