曜日別特売
0.3mm ウレタンパイプ 東邦産業 04262750

0.3mm ウレタンパイプ 東邦産業 04262750
0.3mm ウレタンパイプ 東邦産業 04262750

ウレタンパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は規格など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
0.3
注文コード
04262750
品番
0.3mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

【極細高強度のウレタンパイプ!】割れ、引張りに強く、耐水・耐久性の高いパイプです。モロコ、ハエ、タナゴ、ヤマメ、ヘラブナなど渓流、川、池釣りなどに最適です。【特徴】*割れ、引張りに強く、耐水・耐久性の高いパイプです。*ウレタン素材を採用しているので低温時でも固くなり難く、安定したしなやかさをキープできます。【用途】*ウキ止め、カラミ防止、ライン保護などにご使用下さい!

規格
0.3
外径(mm)
0.9
内径(mm)
0.3
色
透明
入数
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする