CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh  ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO 04264132

SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04264132
品番
CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

半固体電池搭載
次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。
20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。
デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。
USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。
PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。
バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。
残量は1%単位の数値で見やすく表示。

注意
※半固体系セルの安全性は使用環境・条件により異なります。正規の使用方法でお使いください。
※高出力充電には対応ケーブルが必要です。
※USB-C1+USB-C2使用時は合計最大65W出力に対応。全ポート使用時は合計最大60Wの出力となります。
※ノートPCの組み合わせによっては2台同時充電できない場合があります。
※デバイスによっては充電できない規格もございます。
※最大67Wの蓄電にはUSB PD規格対応の67W以上の充電器が必要です。
※充電中は点滅する仕様です。
※1使用環境により異なる場合があります。
※2フル充電・放電の繰り返しにおける目安。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする