Blade H1 モバイルバッテリー 100W 20000mAh 出力ディスプレイ Cosmic Black
デバイスのヘビーユーザーもこれ一枚で。サイドポケットにスマートに収まる薄型大容量、大出力モバイルバッテリー
パワフルなノートパソコンも充電可能な100W出力
20,000mAhの大容量
薄型ノートパソコン並の薄型デザイン
4台同時充電
スマートディスプレイで充電状況を詳細表示
- 寸法(mm)
- 135×135×24
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 453
- 最大出力(W)
- USB-C:100
- 最大入力(W)
- USB-C:60
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























