EnerCore CR11 巻取式ケーブル内蔵モバイルバッテリー 10,000mAh 45W ブラック E0027G00

EnerCore CR11 巻取式ケーブル内蔵モバイルバッテリー 10,000mAh 45W  ブラック E0027G00 - BASEUS

必要な時にさっと引き出せる
45Wで急速充電をさらに加速
クールに充電
巻き取り式ケーブルシェアNo.1
電池残量がわかるディスプレイ付き

寸法(mm)
131×57×27.5
色
コズミックブラック
質量(g)
約270
出力
USB-Cポート+USB-C ケーブル合計出力:5V=3A
バッテリー
5000mAh×2pcs
バッテリー電圧(V)
7.3
バッテリー容量(mAh)
5000
バッテリー容量(Wh)
36.5
入力ポート
USB-Cポート/USB-C ケーブル入力:5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A
出力ポート
USB-Cポート/USB-C ケーブル出力:5V=3A; 9V=3A; 10V=2.25A; 11V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=2.25A
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04264116E0027G00
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする