曜日別特売
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198

193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198
193000038C66 キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業) 04266198

キーボードトレー193000038C66

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04266198
品番
193000038C66
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

トレーの角度を上下90°調整することができます。

用途
IT化を進める生産現場、工場に。
トラスコ品番
224-9019
材質
キーボードトレー:鋼、アーム1、2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3・パイプ1、2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)、キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付荷重、使用環境により耐久性が異なります、使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
※使用時の締付操作具合によって保持力が変わります、必要に応じて落下防止対策を施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする