CONDOR(山崎産業)
ハンドルフッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04268718
品番
FU-989X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
モップや箒などの柄物清掃用品に収納用フック機能を付加します。
カート、ラックなどに引っ掛けて収納できます。
Φ19mm~25mmまでのパイプ径あるいは2kgまでの重量に対応可能です
用途
清掃カートやラックなどに
材質
スチール(PVCコーティング)、固定バンド:ナイロン
幅(mm)
163
高さ(mm)
120
奥行(mm)
50