曜日別特売
LVS 1/1 Bp フロアノズル 業務用スティッククリーナーアクセサリー ケルヒャー 04268840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用スティッククリーナーアクセサリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04268840
品番
LVS 1/1 Bp フロアノズル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

LVS 1/1 Bp用のフロアノズルとなります。

用途
フロアの清掃に
幅(mm)
215
寸法(mm)
220×94×182(長さ×幅×高さ)
質量(kg)
0.1
パイプ径d(Φmm)
ID 35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする