LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
583-9637
注文コード
04269418
品番
27SPG-HT210-255SS
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
用途
ホースバンドとして。
トラスコ品番
583-9637
取付可能パイプ径(Φmm)
210~255
材質
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重
15(kgf)
許容荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応