曜日別特売
A-1309 車体ドア留め金具B型 水本機械製作所 04269506

 

A-1309 車体ドア留め金具B型 水本機械製作所 04269506
A-1309 車体ドア留め金具B型 水本機械製作所 04269506
A-1309 車体ドア留め金具B型 水本機械製作所 04269506

車体ドア留め金具B型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番336-8048
内容量1個注文コード04269506品番A-1309
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ステンレス製で耐蝕性に優れています。

用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
トラスコ品番
336-8048
寸法L1(mm)
156
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
94
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする