曜日別特売

車体ドア留め金具B型

車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具B型 - 水本機械製作所

ステンレス製で耐蝕性に優れています。

用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
94
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-1310 0426947904269479A-1310336-9555187
¥2,220
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
A-1309 0426950604269506A-1309336-8048156
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
A-1308 0426963704269637A-1308337-1145125
¥1,180
¥839
¥923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする