曜日別特売

車体ドア留め金具C型

車体ドア留め金具C型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具C型 - 水本機械製作所車体ドア留め金具C型 - 水本機械製作所

ステンレス製で耐蝕性に優れています。

用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
トラスコ品番
336-6482
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
167
寸法H(mm)
27.5
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269558A-2165
¥1,350
¥959
¥1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする