※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
車体ドア留め金具C型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04269558
品番
A-2165
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ステンレス製で耐蝕性に優れています。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
トラスコ品番
336-6482
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
167
寸法H(mm)
27.5
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応