水本機械製作所
車体ドア留め金具B型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
337-1145
336-8048
336-9555
337-1145
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04269637
品番
A-1308
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ステンレス製で耐蝕性に優れています。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
トラスコ品番
337-1145
寸法L1(mm)
125
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
94
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応