曜日別特売
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680

 

27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680
27SPG-HT290-335SS ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業) 04269680

ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
583-9653
注文コード
04269680
品番
27SPG-HT290-335SS
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

用途
ホースバンドとして。
トラスコ品番
583-9653
取付可能パイプ径(Φmm)
290~335
材質
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重
15(kgf)
許容荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする